ZAMET SPA - ZATS30871530 01 ZS CURVA PIANA 45 R.300 150X300 - S30871530 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 300 mm
Grado dell'angolo - 45°
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 150 mm
Cambio di direzione - Orizzontale
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Confezione
1 PZ
EAN
8025784016896
Codice prodotto
ZATS30871530 01
Cod. produttore
S30871530 01
Produttore
ZAT
Adatto per larghezza della scala portacavi:
300 mm
Grado dell'angolo:
45°
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
150 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio
Modello della curva:
Curva segmentale
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Perforazione laterale:
no
Colore:
Zinco
Raggio interno:
300 mm
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipologia:
Senza connettore


