ZAMET SPA - ZATS30830740 01 ZS CURVA PIANA 90 R.300 75X400 - S30830740 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 75 mm
Cambio di direzione - Orizzontale
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Confezione
1 PZ
EAN
8025784015950
Codice prodotto
ZATS30830740 01
Cod. produttore
S30830740 01
Produttore
ZAT
Adatto per larghezza della scala portacavi:
400 mm
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
75 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio
Modello della curva:
Curva segmentale
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Perforazione laterale:
no
Colore:
Zinco
Raggio interno:
300 mm
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipologia:
Senza connettore


