pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATS30830720 03 ZS CURVA PIANA 90 R.300 75X200 - S30830720 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATS30830720 03 ZS CURVA PIANA 90 R.300 75X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 200 mm

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 75 mm

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784015929

Codice prodotto

ZATS30830720 03

Cod. produttore

S30830720 03

Produttore

ZAT

Adatto per larghezza della scala portacavi:

200 mm

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio

Modello della curva:

Curva segmentale

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

no

Colore:

Zinco

Raggio interno:

300 mm

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Tipologia:

Senza connettore

ZS CURVA PIANA 90' R.300 75X200