ZAMET SPA - ZATS30830710 03 ZS CURVA PIANA 90 R.300 75X100 - S30830710 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Perforazione laterale - no
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Grado dell'angolo - 90°
Confezione
1 PZ
EAN
8025784015905
Codice prodotto
ZATS30830710 03
Cod. produttore
S30830710 03
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Orizzontale
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Perforazione laterale:
no
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Grado dell'angolo:
90°
Modello della curva:
Curva segmentale
A cerniera:
no
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
75 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
100 mm
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco


