pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATS30031530 03 ZS PASS. A TRAVERSINI MT 3 150X300 - S30031530 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATS30031530 03 ZS PASS. A TRAVERSINI MT 3 150X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale -

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Fissaggio dei pioli - Interamente ribadito

  • Altezza - 150 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8025784014205

Codice prodotto

ZATS30031530 03

Cod. produttore

S30031530 03

Produttore

ZAT

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Fissaggio dei pioli:

Interamente ribadito

Altezza:

150 mm

Larghezza:

300 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

45000 mm²

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Interasse dei pioli:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo IV

ZS PASSARELLA A TRAVERSINI MT 3 150X300