pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATS30031050 01 ZS PASS. A TRAVERSINI MT 3 100X500 - S30031050 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATS30031050 01 ZS PASS. A TRAVERSINI MT 3 100X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 3 M

EAN

8025784013994

Codice prodotto

ZATS30031050 01

Cod. produttore

S30031050 01

Produttore

ZAT

Larghezza:

500 mm

Altezza:

100 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Lunghezza:

3000 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Fissaggio dei pioli:

Interamente ribadito

Perforazione laterale:

sì

Interasse dei pioli:

300 mm

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Zinco

Sezione utile:

50000 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo IV

ZS PASSARELLA A TRAVERSINI MT 3 100X500