pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATR03160800 01 ZR FLANGIA RETT.X BARRA FILETTATA DIA 8 - R03160800 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATR03160800 01 ZR FLANGIA RETT.X BARRA FILETTATA DIA 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Colore - Zinco

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8025784012867

Codice prodotto

ZATR03160800 01

Cod. produttore

R03160800 01

Produttore

ZAT

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

ZR FLANGIA RETT.X BARRA FILETTATA DIA 8