pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATR00340053 03 ZR SEPARATORE MT 3 H 53 - R00340053 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATR00340053 03 ZR SEPARATORE MT 3 H 53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 53 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Tipologia - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foro di fissaggio - sì

Confezione

  • 3 M

EAN

8025784010900

Codice prodotto

ZATR00340053 03

Cod. produttore

R00340053 03

Produttore

ZAT

Altezza della parete divisoria:

53 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Tipologia:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Foro di fissaggio:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Zinco

Numero RAL:

0

ZR SEPARATORE MT 3 H 53