ZAMET SPA - ZATM04200707 01 ZM CHIUSURA CON INS 75X 75 12 - M04200707 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Colore - Zinco
Confezione
2 PZ
EAN
8025784009591
Codice prodotto
ZATM04200707 01
Cod. produttore
M04200707 01
Produttore
ZAT
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altro


