ZAMET SPA - ZATM04101530 20 ZM FLANGIA CON INS 150X300 20 - M04101530 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 150 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Colore - Zinco
Confezione
2 PZ
EAN
8025784009508
Codice prodotto
ZATM04101530 20
Cod. produttore
M04101530 20
Produttore
ZAT
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altro


