pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM04100707 01 ZM FLANGIA CON INS 75X 75 15 - M04100707 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM04100707 01 ZM FLANGIA CON INS 75X 75 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Colore - Zinco

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8025784009263

Codice prodotto

ZATM04100707 01

Cod. produttore

M04100707 01

Produttore

ZAT

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Altro

ZM FLANGIA CON INSERTO 75X 75 15