pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM04100505 01 ZM FLANGIA CON INS 50X 50 15 - M04100505 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM04100505 01 ZM FLANGIA CON INS 50X 50 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8025784009232

Codice prodotto

ZATM04100505 01

Cod. produttore

M04100505 01

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Zinco

ZM FLANGIA CON INSERTO 50X 50 15