ZAMET SPA - ZATM03701010 01 ZM ELEM TEL CORTO COP FAR 100X100 12 - M03701010 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 76 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784008464
Codice prodotto
ZATM03701010 01
Cod. produttore
M03701010 01
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
76 mm
Sezione utile:
10000 mm²
Colore:
Zinco
Con parte superiore:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Elemento Telescopico corto con Coperchio FAR 100X100 12


