pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM03301040 20 ZM CURVA SNODATA COP FAR 100X400 20 - M03301040 20

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM03301040 20 ZM CURVA SNODATA COP FAR 100X400 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Gomito articolato completo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784008099

Codice prodotto

ZATM03301040 20

Cod. produttore

M03301040 20

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

Regolabile

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Tipologia costruttiva:

Gomito articolato completo

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

Modello della curva:

Altro

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

2 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

ZM CURVA SNODATA CON COPERCHIO FAR 100X400 20