ZAMET SPA - ZATM03301030 01 ZM CURVA SNODATA COP FAR 100X300 15 - M03301030 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - Regolabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Tipologia costruttiva - Gomito articolato completo
Confezione
1 PZ
EAN
8025784008075
Codice prodotto
ZATM03301030 01
Cod. produttore
M03301030 01
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
Regolabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Tipologia costruttiva:
Gomito articolato completo
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
Modello della curva:
Altro
Perforazione laterale:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Qualità del materiale:
Altro


