ZAMET SPA - ZATM03301020 01 ZM CURVA SNODATA COP FAR 100X200 15 - M03301020 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - Regolabile
Tipologia costruttiva - Gomito articolato completo
Modello della curva - Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Confezione
1 PZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
Regolabile
Tipologia costruttiva:
Gomito articolato completo
Modello della curva:
Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


