ZAMET SPA - ZATM03301015 20 ZM CURVA SNODATA COP FAR 100X150 20 - M03301015 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - Regolabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Tipologia costruttiva - Gomito articolato completo
Confezione
1 PZ
EAN
8025784008044
Codice prodotto
ZATM03301015 20
Cod. produttore
M03301015 20
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
Regolabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Tipologia costruttiva:
Gomito articolato completo
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
Modello della curva:
Altro
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
2 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Qualità del materiale:
Altro


