pagina iniziale
nuovo

ZAMET SPA - ZATM03300707 01 ZM CURVA SNODATA COP FAR 75X 75 12 - M03300707 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM03300707 01 ZM CURVA SNODATA  COP FAR      75X 75 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Tipologia costruttiva - Gomito articolato completo

  • Modello della curva - Altro

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784008006

Codice prodotto

ZATM03300707 01

Cod. produttore

M03300707 01

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

Regolabile

Tipologia costruttiva:

Gomito articolato completo

Modello della curva:

Altro

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

75 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

ZM CURVA SNODATA CON COPERCHIO FAR 75X 75 12