ZAMET SPA - ZATM02601020 01 ZM RACCORDO X COP FAR 100X200 15 - M02601020 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Tipologia - Senza connettore
Materiale - Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025784007252
Codice prodotto
ZATM02601020 01
Cod. produttore
M02601020 01
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


