pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM02501530 20 ZM USCITA LAT T COP FAR 150X300 20 - M02501530 20

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM02501530 20 ZM USCITA LAT T COP FAR 150X300 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784007153

Codice prodotto

ZATM02501530 20

Cod. produttore

M02501530 20

Produttore

ZAT

Larghezza:

300 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

Uscita laterale a "T"con Coperchio FAR 150X300 20