pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM02501040 20 ZM USCITA LAT T COP FAR 100X400 20 - M02501040 20

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM02501040 20 ZM USCITA LAT T COP FAR 100X400 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784007092

Codice prodotto

ZATM02501040 20

Cod. produttore

M02501040 20

Produttore

ZAT

Larghezza:

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Zinco

Uscita laterale a "T"con Coperchio FAR 100X400 20