pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM02501015 20 ZM USCITA LAT T COP FAR 100X150 20 - M02501015 20

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM02501015 20 ZM USCITA LAT T COP FAR 100X150 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784007016

Codice prodotto

ZATM02501015 20

Cod. produttore

M02501015 20

Produttore

ZAT

Larghezza:

150 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Zinco

Uscita laterale a "T"con Coperchio FAR 100X150 20