pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM02300505 01 ZM CURVA SALIT 45 COP FAR 50X 50 12 - M02300505 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM02300505 01 ZM CURVA SALIT 45 COP FAR 50X 50 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Altro

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784006583

Codice prodotto

ZATM02300505 01

Cod. produttore

M02300505 01

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

45°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Altro

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

ZM CURVA SALITA 45' CON COPERCHIO FAR 50X 50 12