ZAMET SPA - ZATM02201015 01 ZM CURVA SALIT 90 COP FAR RET 100X150 15 - M02201015 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
8025784006477
Codice prodotto
ZATM02201015 01
Cod. produttore
M02201015 01
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
Modello della curva:
Altro
Perforazione laterale:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Qualità del materiale:
Altro


