pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM02101015 20 ZM CURVA SALIT 90 COP FAR 100X150 20 - M02101015 20

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM02101015 20 ZM CURVA SALIT 90 COP FAR 100X150 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784006330

Codice prodotto

ZATM02101015 20

Cod. produttore

M02101015 20

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

Modello della curva:

Altro

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

2 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

ZM CURVA SALITA 90' CON COPERCHIO FAR 100X150 20