pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM01701030 20 ZM CURVA DISCE 90 COP FAR RET 100X300 20 - M01701030 20

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM01701030 20 ZM CURVA DISCE 90 COP FAR RET 100X300 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Altro

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784005852

Codice prodotto

ZATM01701030 20

Cod. produttore

M01701030 20

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Altro

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

ZM CURVA DISCE 90' CON COPERCHIO FAR RET 100X300 20