ZAMET SPA - ZATM01401010 01 ZM CURVA PIANA 90 COP FAR RET 100X100 12 - M01401010 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 90°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025784005265
Codice prodotto
ZATM01401010 01
Cod. produttore
M01401010 01
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
90°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


