ZAMET SPA - ZATM01301050 20 ZM CURVA PIANA 90 COP FAR ANG 100X500 20 - M01301050 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 90°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025784005203
Codice prodotto
ZATM01301050 20
Cod. produttore
M01301050 20
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
90°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


