pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM00721050 50 ZM PASS ASOL COP AL FAR MT 2 100X500 20 - M00721050 50

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM00721050 50 ZM PASS ASOL COP AL FAR MT 2 100X500 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

Impronta di carbonio del prodotto

56.905 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8025784004275

Codice prodotto

ZATM00721050 50

Cod. produttore

M00721050 50

Produttore

ZAT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

100 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

2000 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

50000 mm²

Colore:

Zinco

Con parte superiore:

sì

Qualità del materiale:

Altro

ZM Passerella asolata CON COPERCHIO AL FAR MT 2 100X500 20