ZAMET SPA - ZATM00721010 01 ZM PASS ASOL COP FAR MT 2 100X100 12 - M00721010 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784004121
Codice prodotto
ZATM00721010 01
Cod. produttore
M00721010 01
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
2000 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
10000 mm²
Colore:
Zinco
Con parte superiore:
sì
Qualità del materiale:
Altro


