pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM00650602 01 ZM SEPARATORE MT 2 H 75 10 - M00650602 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM00650602 01 ZM SEPARATORE MT 2 H 75 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Tipologia - Profilo a L

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Foro di fissaggio - sì

Confezione

  • 2 M

EAN

8025784004046

Codice prodotto

ZATM00650602 01

Cod. produttore

M00650602 01

Produttore

ZAT

Altezza della parete divisoria:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Tipologia:

Profilo a L

Lunghezza:

2000 mm

Foro di fissaggio:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Zinco

Numero RAL:

0

ZM SEPARATORE MT 2 H 75 10