ZAMET SPA - ZATM00521020 20 ZM CANALINA COP CER FER MT 2 100X200 20 - M00521020 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Lunghezza - 2000 mm
Sezione utile - 20000 mm²
Confezione
2 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784003964
Codice prodotto
ZATM00521020 20
Cod. produttore
M00521020 20
Produttore
ZAT
Altezza:
100 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
20000 mm²
Con parte superiore:
sì
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


