ZAMET SPA - ZATM00421530 20 ZM CANALINA COP FAR MT 2 150X300 20 - M00421530 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 150 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
Impronta di carbonio del prodotto
44.677 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784003872
Codice prodotto
ZATM00421530 20
Cod. produttore
M00421530 20
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
150 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
2000 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
45000 mm²
Colore:
Zinco
Con parte superiore:
sì
Qualità del materiale:
Altro


