ZAMET SPA - ZATM00421040 50 ZM CANALINA COP AL FAR MT 2 100X400 20 - M00421040 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 400 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Lunghezza - 2000 mm
Sezione utile - 40000 mm²
Confezione
2 M
Classificazione green
EAN
8025784003827
Codice prodotto
ZATM00421040 50
Cod. produttore
M00421040 50
Produttore
ZAT
Altezza:
100 mm
Larghezza:
400 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
40000 mm²
Con parte superiore:
sì
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


