ZAMET SPA - ZATM00421040 20 ZM CANALINA COP FAR MT 2 100X400 20 - M00421040 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 100 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
Impronta di carbonio del prodotto
44.677 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784003810
Codice prodotto
ZATM00421040 20
Cod. produttore
M00421040 20
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
100 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
2000 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
40000 mm²
Colore:
Zinco
Con parte superiore:
sì
Qualità del materiale:
Altro


