pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATCMSF16 ZB CONTATTO DIR PER SPINE SFIP E SBM16A - CMSF16

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATCMSF16 ZB CONTATTO DIR PER SPINE SFIP E SBM16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Spina

  • Materiale - Altro

  • Corrente nominale - 16 A

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050162830566

Codice prodotto

ZATCMSF16

Cod. produttore

CMSF16

Produttore

ZAT

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Spina

Materiale:

Altro

Corrente nominale:

16 A

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Tipo superficie:

Zincato

ZB CONTATTO DIR PER SPINE SFIP E SBM16A