pagina iniziale
nuovo

ZAMET SPA - ZATC06454040 48 ZC CHIUSURA IN ABS 40X 40 - C06454040 48

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATC06454040 48 ZC CHIUSURA IN ABS             40X 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 40 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784000666

Codice prodotto

ZATC06454040 48

Cod. produttore

C06454040 48

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

40 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

40 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Antracite

ZC CHIUSURA IN ABS 40X 40