pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATC06453030 48 ZC CHIUSURA IN ABS 30X 30 - C06453030 48

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATC06453030 48 ZC CHIUSURA IN ABS 30X 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 30 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 30 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784000659

Codice prodotto

ZATC06453030 48

Cod. produttore

C06453030 48

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

30 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

30 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Antracite

ZC CHIUSURA IN ABS 30X 30