ZAMET SPA - ZATC06452525 48 ZC CHIUSURA IN ABS 25X 25 - C06452525 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 25 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 25 mm
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
8025784000635
Codice prodotto
ZATC06452525 48
Cod. produttore
C06452525 48
Produttore
ZAT
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
25 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
25 mm
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Antracite
Qualità del materiale:
PVC


