ZAMET SPA - ZATC04202540 01 ZC CHIUSURA DI ESTREMITA 25X 40 08 - C04202540 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 25 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 40 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8025784000529
Codice prodotto
ZATC04202540 01
Cod. produttore
C04202540 01
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
25 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
40 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


