ZAMET SPA - ZATC04113030 01 ZC FLANGIA PER ATTACCO QUADRO 30X 30 08 - C04113030 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 30 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 30 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Confezione
1 PZ
EAN
8025784000451
Codice prodotto
ZATC04113030 01
Cod. produttore
C04113030 01
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
30 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Zinco


