ZAMET SPA - ZATC04112525 01 ZC FLANGIA PER ATTACCO QUADRO 25X 25 08 - C04112525 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 25 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 25 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Colore - Zinco
Confezione
1 PZ
EAN
8025784000413
Codice prodotto
ZATC04112525 01
Cod. produttore
C04112525 01
Produttore
ZAT
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
25 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
25 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altro


