ZAMET SPA - ZATC02102525 01 ZC CURVA SALITA 90 COP 25X 25 08 - C02102525 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 25 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 25 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
8025784000130
Codice prodotto
ZATC02102525 01
Cod. produttore
C02102525 01
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
25 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
25 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
Modello della curva:
Altro
Perforazione laterale:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Qualità del materiale:
Altro


