YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCPEN12 PRESSACAVO PLAS 1/2 NPT - ZCPEN12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - Altro
Colore - Blu
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/2 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
3389110192339
Codice prodotto
TSIZCPEN12
Cod. produttore
ZCPEN12
Produttore
TSI
Tipo di filettatura:
NPT
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
Altro
Colore:
Blu
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1/2 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Schermato:
no
Cavi armati:
no


