YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMD29L1 CORPO MIN 2NC CAVO 1M - ZCMD29L1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Senza
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3389110299298
Codice prodotto
TSIZCMD29L1
Cod. produttore
ZCMD29L1
Produttore
TSI
Tipologia di azionamento:
Senza
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Con cavo preconfezionato
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
16 mm
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
52 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Uscita elettronica:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.1 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza