pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMD29 CORPO MIN 2NC - ZCMD29

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMD29 CORPO MIN 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Senza

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altre connessioni

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110299076

Codice prodotto

TSIZCMD29

Cod. produttore

ZCMD29

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Senza

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

52 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.1 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Corpo finecorsa, ZCM-D, 2NC, Plug-in. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: corpo int di fine corsa - nome abbreviato: ZCMD - design: miniatura - tipo di corpo: corpo plug-in - testa associata: ZCE01, ZCE02, ZCE05, ZCE06, ZCE07, ZCE08, ZCE09, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCE27, ZCE28, ZCE29, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCE67, ZCEF0, ZCEF2, ZCEG1, ZCEH0, ZCEH2 - tipo e composizione contatti: 2 NC. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....