pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMD21AM4 CORPO CONTATTI NC+NO SNAP, AMP 4P - ZCMD21AM4

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMD21AM4 CORPO CONTATTI NC+NO SNAP, AMP 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Senza

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119643108

Codice prodotto

TSIZCMD21AM4

Cod. produttore

ZCMD21AM4

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Senza

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza del sensore:

32 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

68 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

0 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

1 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Finecorsa Schneider Electric tipo/modello CORPO CONTATTI NC NO SNAP AMP 4P