YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKY81 LEVA PER FINECORSA - ZCKY81

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Asta a molla
Confezione
1 PZ
EAN
3389110646344
Codice prodotto
TSIZCKY81
Cod. produttore
ZCKY81
Produttore
TSI
Tipologia di azionamento:
Asta a molla
Leva per finecorsa ZCKY, Leva molla c/ estr. in mat. termoplastico (-40..20°C). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCKY - compatibilità prodotto: XCKJ, XCKL, XCKM, XCKS - testa associata: ZCKD05, ZCKE05 - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


