pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKM8 CORPO PER FINECORSA - ZCKM8

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKM8 CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 63 mm

  • Altezza del sensore - 64 mm

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110599671

Codice prodotto

TSIZCKM8

Cod. produttore

ZCKM8

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

63 mm

Altezza del sensore:

64 mm

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Anodizzato

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Il morsetto, con un blocco di contatto a 2 poli, è una parte separata per i finecorsa XCKM. Contatti: 2NO, simultaneo, interruzione lenta. È un corpo in formato classico, con 3 ingressi filettati per pressacavi Pg 11.