pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKJ922 CONNETT. PER INTERR.SICUR. - ZCKJ922

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKJ922 CONNETT. PER INTERR.SICUR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Materiale del corpo - Altro

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110599626

Codice prodotto

TSIZCKJ922

Cod. produttore

ZCKJ922

Produttore

TSI

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Schermato:

no

Connettori per elettromagnete. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettore. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....